マッキーノック細字

(108件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36673332 品番 P-YYSS6-R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。
また、キャップを紛失する心配がありません。
ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。
作業着のポケットにもぴったり入ります。
いつでもどこでも使えます。
文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0〜1.3mm)です。
また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。

インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1〜1.3 最大径(Φmm)13 全長(mm)140.3 質量(g)13 材質(軸)樹脂 インク油性染料(アルコール系) アズワン品番65-0487-21 入数1本 線の太さ細字
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 108
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36673332
2026-01-22
用途:
作業効率が上がります
その他業種

ノック式にしてからコンマ数秒の作業効率が上がりました。
社員からも好評で定期的に購入してほしいと依頼されております。

こちらも費用に対して大きくリターンがあって助かっております。

2026-03-11
用途:
和菓子提供用
ラクトフーズ株式会社 様 (卸売・小売業)

ノック式を愛用しています。使い勝手よく、いつもこのタイプ使ってます。

2025-11-17
用途:
タグ作成

キャップが無いから乾くのかな?って思ってましたが乾かないし、いちいちキャップを外す手間がないので便利です。

2025-11-04
用途:
梱包時
その他業種

今までは、キャップを外しているタイプを使用していましたが、ノック式を使って、その便利さにびっくりしています。何より、キャップが転がって探さなくて済む!リピしたいです。

2025-12-05
用途:
書類の中で目立たせたいことを書くときに使用します
製造業

キャップの付け外しの作業がないのは時間のロスもないし、キャップを無くすこともなくて結果効率がいい ただし、キャップ付のペンより日持ちはしない すぐインク切れになるがそれは仕方ない

対象商品:
24754154
2025-09-29
用途:
内容明記、仕分け
卸売・小売業

製造現場で使っているため、キャップがないことで異物混入の可能性をなくせるのと、ノック式は片手で使用可能なのが大変助かります。ペンの出し入れ回数多くても壊れることもなく、重宝してます。

2025-11-06
用途:
ノック式、初めて使いました。
サービス業

ノック式便利ですね。
いつも、乾燥させて使えなくなってしまうことが減りました。

対象商品:
36673314
2025-10-25
用途:
筆記全般
医療・福祉・介護関連業

キャップを触らなくていいので手が汚れなくてよいしサッと使える。いろんな太さでノック式のこれがあるとうれしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする