ブレーキ用アウターケーブルBOX

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36674592 品番 LY-22030
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。

材質スチール グレー 寸法(Φmm)5 寸法(m)30 ケーブル種類アウターケーブル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36674601
2019-10-02
用途:
草刈り機の延長に
電気・ガス・熱供給・水道業

探しに探し、ようやくたどりつきました。とても満足してます。もう1サイズ大きいのも、有れば欲しいです。

対象商品:
36674592
2019-05-01
用途:
自転車のメンテナンス

ビンテージ自転車のレストア用に購入しましたが、数十センチお気にALLIGATORのロゴが入っており雰囲気が壊れるので使用しませんでしたが、品質は問題ないです

2人が参考にしています
対象商品:
36674601
2017-02-27
用途:
家族用も含めて複数の自転車のメンテのため購入
ガレージピックアップキャンパー 様 (卸売・小売業)

ブレーキケーブルは定期的にも不定期にも交換するパーツ。家族用自転車も含めると沢山使用するのでまとまったものを購入。 好きな長さでカットして使えるので便利。

対象商品:
36674601
2017-07-31
用途:
ロードバイクのメンテナンス

品質的には何の問題もなく使用できました。
ランニングコスト的にもかなり安くなると思うので満足です。

対象商品:
36674592
2015-09-30
用途:
ブレーキライン引き直し
自動車・二輪車・自転車関連業

使いたい長さが絡まないようにキチンと箱から出てくれる。少し長さがあり過ぎるかと思ったが中途半端な切り売りよりも経済的かつ使い勝手が良い。しかも箱に持ち手も付いていてアウターエンドが取り出しやすく引っ掛ける部分もあるのには満足満足でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする