ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36674671 品番 LY-BSTSK10UB
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。

付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)1000 シルバー 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36674671
2020-04-24
用途:
自転車のメンテナンス

2015年5月に購入、装着して5年になりますが、錆びも浮かず伸びることもなく良好です。

対象商品:
36674671
2018-04-30
用途:
ワイヤー交換

引きが軽いかどうかは分かりませんが、問題なく使えています。

対象商品:
36674687
2016-07-19
用途:
古い自転車のレストア

ステンでこの値段はスゴイです。

2016-03-23
用途:
シティサイクルのブレーキワイヤー交換

1年前にシティサイクル2台の前後ブレーキワイヤー交換に使用。表面加工のせいか動きはスムーズ。初期のびが無いのは本当に良いですね。ブレーキの剛性感も高くなりました。野ざらしになりやすいシティサイクルこそステンレス製が最適だと思います。フロントブレーキはあまり長さが必要ないので、ワイヤーの両端にタイコをつけたものがあると、真ん中で切って2台分に使用出来るので経済的で良いと思います。

対象商品:
36674687
2015-12-02
用途:
シティーサイクルのメンテナンス

この製品は間違って購入してしまった(カンチブレーキ対応のTEKTRO製ブレーキレバーはロード用のケーブルしか使えないものだった)のですが、シティーサイクルに使用しています。
タイコの径もぴったりで、ケーブルの太さが通常のものより0.1ミリ細いそうですが、ブレーキの引きが軽くなり、ステンレスなので錆にも強そうです。
アリゲーター製のロードバイク用ブレーキケーブル(太さはATB/MTB用と全く同じ)をレトロなマウンテンバイクのカンチブレーキにも使用していますが、街乗りやフィットネス、ヒルクライム程度なら十分使えると思います。
よりハードな(命に関わる)乗り方をされる方は定番のS社のものが無難だと思います。

対象商品:
36674687
2015-11-09
用途:
動きが悪くなった後輪のブレーキワイヤーと交換

とても良いです。やはりステンレスですね!動きがスムーズになりました!インナーキャップもあって良心的です。今度は前輪のワイヤーも同じものにしようと思いました。

対象商品:
36674671
2015-12-10
用途:
自転車整備
建設業・工事業

サビサビのワイヤーから変えたので、見栄えは最高ですが、機能は普通です。

対象商品:
36674687
2015-09-29
用途:
自転車整備

他社製に比べて安価ですが、品質も問題無いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする