1年前にシティサイクル2台の前後ブレーキワイヤー交換に使用。表面加工のせいか動きはスムーズ。初期のびが無いのは本当に良いですね。ブレーキの剛性感も高くなりました。野ざらしになりやすいシティサイクルこそステンレス製が最適だと思います。フロントブレーキはあまり長さが必要ないので、ワイヤーの両端にタイコをつけたものがあると、真ん中で切って2台分に使用出来るので経済的で良いと思います。
この製品は間違って購入してしまった(カンチブレーキ対応のTEKTRO製ブレーキレバーはロード用のケーブルしか使えないものだった)のですが、シティーサイクルに使用しています。
タイコの径もぴったりで、ケーブルの太さが通常のものより0.1ミリ細いそうですが、ブレーキの引きが軽くなり、ステンレスなので錆にも強そうです。
アリゲーター製のロードバイク用ブレーキケーブル(太さはATB/MTB用と全く同じ)をレトロなマウンテンバイクのカンチブレーキにも使用していますが、街乗りやフィットネス、ヒルクライム程度なら十分使えると思います。
よりハードな(命に関わる)乗り方をされる方は定番のS社のものが無難だと思います。
とても良いです。やはりステンレスですね!動きがスムーズになりました!インナーキャップもあって良心的です。今度は前輪のワイヤーも同じものにしようと思いました。