※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDS1BH140)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
20
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
36675223
品番
CDS1BH140-20
参考基準価格(税別)
¥54,890
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
20
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード