※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDS1BH140)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
175
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
36675266
品番
CDS1BH140-175
参考基準価格(税別)
¥59,290
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
175
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200