SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 注文コード36675466 品番LY-FSP2M+4F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,940
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。

付属品アウターキャップ4個 材質スチール 寸法(mm)2000 シルバー 寸法(Φmm)5 長さ(mm)2000 ケーブル種類アウターケーブル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36675502
2021-07-10
用途:
ポタリング用自転車に装着
製造業

色目が自転車のイメージにぴったりでした。
引きも軽く使いやすいです。

対象商品:
36675484
2015-08-14
用途:
私用

青がキレイっす

対象商品:
36675475
2015-02-10
用途:
自転車のケーブル交換用

ゴールドのアウターケーブルを探していて安かったので購入しました。
もう少しゴールドを強調している方が良かったけど、まあ値段を考えれば満足です。

カタログも送ってきたので又欲しい商品があれば購入したいと思います。

対象商品:
36675466
2020-10-08
用途:
シフトケーブルの交換に選びましたが
その他業種

製品の説明不足だと思います。
製品の品質はまだ使用していないので分かりませんが、製品自体にALLIGATORのロゴプリントがしてあるのが個人的に残念でした。
ブレーキアウターケーブルも同社の同色の製品を選んでいます。
私がこのメッシュケーブルを選んだ理由は見た目やファッション的要素で選んでいます。私にとってALLIGATOR のロゴは必要ではありませんでした。
製品説明にもロゴのことは記載されていません、写真にもALLIGATORのロゴの確認は出来ませんでした。
もしロゴの確認が出来ていれば買っていません。
私のように思う者は少なからずいるかもしれませんので、ユーザーのためにメーカーには製品説明の改善をしていただきたいです。

対象商品:
36675527
2011-11-05
用途:
ロードバイクのシフトアウタケーブルとして使用しました。

カラーが豊富で価格も安価であるという点から誰にでもお勧めできる製品です。
組み付けする際に特に困るという点もなく、走行時のシフトパフォーマンスも価格相応の性能を有していた。
例外としてレーシングなどの用途には少し向かない。重量と摩擦を考えるとレーシングモデルのラインナップから検討する必要があるだろうと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
36675466
2015-09-29
用途:
自転車整備

見た目はきれいですが、一番外側の透明なプラスチックが、1年程度でひび割れて剥がれて来ました。耐久性・対候性が低いと感じます。SLEEK GLIDEはもう買わないと思います。

対象商品:
36675466
2015-04-26
用途:
ロードバイク

見た目は良いがシフトアウターとしては太く耐久性が低い

シフトアウターとしては太いので取り回しやアウター受けとの相性に注意が必要です。
また、曲がりのきつい部分のクリアコーティングが1年程度でひび割れて剥がれてしまいました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
36675502
2013-12-21
用途:
チェーンケーブル取替えのついでアウターも交換^^

なかなかええ感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする