ゴールドのアウターケーブルを探していて安かったので購入しました。
もう少しゴールドを強調している方が良かったけど、まあ値段を考えれば満足です。
カタログも送ってきたので又欲しい商品があれば購入したいと思います。
製品の説明不足だと思います。
製品の品質はまだ使用していないので分かりませんが、製品自体にALLIGATORのロゴプリントがしてあるのが個人的に残念でした。
ブレーキアウターケーブルも同社の同色の製品を選んでいます。
私がこのメッシュケーブルを選んだ理由は見た目やファッション的要素で選んでいます。私にとってALLIGATOR のロゴは必要ではありませんでした。
製品説明にもロゴのことは記載されていません、写真にもALLIGATORのロゴの確認は出来ませんでした。
もしロゴの確認が出来ていれば買っていません。
私のように思う者は少なからずいるかもしれませんので、ユーザーのためにメーカーには製品説明の改善をしていただきたいです。
カラーが豊富で価格も安価であるという点から誰にでもお勧めできる製品です。
組み付けする際に特に困るという点もなく、走行時のシフトパフォーマンスも価格相応の性能を有していた。
例外としてレーシングなどの用途には少し向かない。重量と摩擦を考えるとレーシングモデルのラインナップから検討する必要があるだろうと思う。
見た目はきれいですが、一番外側の透明なプラスチックが、1年程度でひび割れて剥がれて来ました。耐久性・対候性が低いと感じます。SLEEK GLIDEはもう買わないと思います。
見た目は良いがシフトアウターとしては太く耐久性が低い
シフトアウターとしては太いので取り回しやアウター受けとの相性に注意が必要です。
また、曲がりのきつい部分のクリアコーティングが1年程度でひび割れて剥がれてしまいました。
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。