VVFケーブル

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 36675597 品番 VVF2.0×2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです

種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)2 全長(m)15 外寸(mm)約6.6×10.5 質量(kg)1.83 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65 用途屋内配線に。 トラスコ品番251-9640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36675536
2022-11-07
用途:
配線の為の使用。
有限会社プライムワーカー 様 (建設業・工事業)

数量が適度に用意されているので、使い勝手が良く、コスパも良い。

対象商品:
36675545
2021-10-28
用途:
屋内配線の補修

しなやかで使いやすい。
パッケージも開けやすく過剰に厳重ではないので、すぐに展開できる。
外装被覆はツヤが無いタイプだが汚れやすいわけではない。
芯線個別被覆へのパウダー介在量は少なく、切創耐性が若干強い傾向。

2人が参考にしています
対象商品:
36675581
2021-04-24
用途:
作業作業
サービス業

ケーブルに記載され文字色つきで色つきで見やすい方がよい

対象商品:
36675563
2020-01-12
用途:
部屋リフォームに伴う電気配線工事

部屋リフォームに伴う電気コンセント追加工事のために使用。長さが丁度よいし硬さもちょうどで工事しやすく良かったです。

対象商品:
36675545
2019-11-30
用途:
ステレオ電源
有限会社 コスモ研究所 様

問題無し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
36675536
2020-02-01
用途:
エアコン設置
製造業

安いけど問題なく使えています。
もし、必要になればもう一度購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
36675554
2018-12-25
用途:
照明の増設

長さが5M単位で選択出来て、無駄なく使用できます。
品質も問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
36675545
2018-09-15
用途:
クーラー専用の宅内配線新設時
その他業種

規格品なので問題点などない。ホームセンターで手に入らない代物なので助かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする