ウェルディングプレート ガラス (DIN規格)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36675703 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

DIN規格品

グリーン 遮光度#5 仕様DIN規格品 材質ガラス 厚さ(mm)2.5〜2.9 寸法(mm)50×105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36675755
2023-03-16
用途:
日常使いのストックとして

在庫品が切れたため購入。かなり昔に購入したため、内容が不明であったが10という数字があったため、遮光度10を購入してみた結果は希望通りのものらしく、追加で購入予定

対象商品:
36675746
2022-03-13
用途:
薄板の溶接作業に使用
製造業

価格は安いのですが溶接時の見やすさはかなり良好です。ただし端面の面取りがないので取り扱いには注意してください。(使用前にテープでの保護をお勧めします)

2020-10-27
用途:
溶接時
製造業

黒ガラスの王道と言えるでしょう!もちろん良い製品だと思います。

対象商品:
36675737
2021-03-11
用途:
溶接作業時の保護
有限会社 柴藤自動車 様

従来から使用していたモノですので、特段 良いも悪いもないのですが今まで通り普通に使えています。

対象商品:
36675746
2020-04-27
用途:
溶接
製造業

仕事で溶接を主としてます。
会社で購入したものよりみえやすいです。
またリピートしたいと思います

対象商品:
36675737
2019-03-04
用途:
溶接作業

2mm溶接棒を使用しての溶接時、10番のガラスでは暗かったので、
この8番を購入。
やや明るい感じではあるが、問題なく溶接できた。

対象商品:
36675755
2019-04-15
用途:
溶接

アーク溶接時の遮光ガラスですので
可もなく不可もなくです。
他メーカー製とは色味が違うかも。

対象商品:
36675721
2018-03-05
用途:
溶接
医療・福祉・介護関連業

屋外で使用しましたが、天気が良ければ溶接個所が確認できます。なお溶接のアークは眩しすぎることはないと思いますので、使い勝手は良いほうではないでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする