理研化学
理研化学の 溶接面・遮光メガネ
理研化学の 遮光シールド(防災面)
理研化学の 防災面ヘルメット取付型
防災面 350-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36675834
品番
350-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
円筒型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です。(MP型用)
用途
MP型ヘルメット用
型式
円筒型
寸法(mm)
215×250×2
質量(g)
225
レンズ色
グリーン(G2)
材質(レンズ)
アクリル