理研化学
防災面 350-MX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36675861
品番
350-MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
円筒型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です。
あらゆるヘルメットに対応します。(MP型からミゾ付型まで)(一部不可)
用途
切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止用
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
(ヘルメット)MP型からミゾ付型まで
型式
円筒型
寸法(mm)
H215×W250×2
質量(g)
216
レンズ色
クリア