理研化学
理研化学の 溶接面・遮光メガネ
理研化学の 遮光シールド(防災面)
理研化学の 防災面ヘルメット取付型
防災面 350-MX
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36675877
品番
350-MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種類
ヘルメット
適合
(ヘルメット):MP型、野球帽型、溝付き
型式
円筒型
寸法(mm)
215×250×2
質量(g)
245
レンズ色
グリーン(G2)
材質(レンズ)
アクリル