理研化学
理研化学の 溶接面・遮光メガネ
理研化学の 遮光シールド(防災面)
理研化学の 防災面ヘルメット取付型
防災面 350-KN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36675895
品番
350-KN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
種類
防災面
用途
幅広のみぞ付(14ミリまで)ヘルメット用
型式
円筒型
寸法(mm)
215×250×2
質量(g)
250
レンズ色
グリーン(G2)
材質(レンズ)
アクリル