BN15-R×10 油性ボールペン インレット10本セット ゼブラ 36676403 BN15-R×10 油性ボールペン インレット10本セット ゼブラ 36676403 BN15-R×10 油性ボールペン インレット10本セット ゼブラ 36676403

油性ボールペン インレット10本セット

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード36676403 品番BN15-R×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリップを押すとペン先をしまうことができます。

先端ボール径(mm)0.7 色(軸)白×赤 仕様ラバーグリップ付 全長(mm)143.7 質量(g)10.1 方式ノック式 材質(軸)樹脂 最大径(Φmm)10.5 インク色 替芯H-0.7芯 インク油性染料 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36676403
2020-05-06
用途:
伝票のチェックに
製造業

まとめ買いならこちらの方が断然お得ですし、使い捨てのボールペンではない事を忘れずに…同社のタプリクリップと同じ芯なので交換可能です…!

対象商品:
36676385
2020-02-23
用途:
至って普通のボールペン
その他業種

送料無料のためにちょい足しに購入しました。至って普通のボールペンです。

対象商品:
36676385
2019-11-30
用途:
事務

使いやすいくキャップがないのがよい。色違いも欲しい。

対象商品:
36676385
2018-10-15
用途:
作業現場
製造業

安価な為作業現場で重宝しております。またリピートしたいと思っております。

対象商品:
36676385
2017-09-29
用途:
自治会会議
じょうてつ真駒内南町ドエル管理組合 様 (不動産業)

持ち手の部分が手になじみやすく値段も手ごろな商品でした

対象商品:
36676385
2017-10-14
用途:
事務用

すぐになくなってしまうので、これくらいの価格がベスト!

対象商品:
36676385
2017-09-12
用途:
ピッキング作業
株式会社トランピット 様

ノック式で、ペン差しができ、使い勝手がたいへん良い

対象商品:
36676385
2017-04-21
用途:
日常生活用
その他業種

すばらしい商品です。次回もよろしくお願いします。敬具

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする