WKS9-G 蛍光インレットセット ゼブラ 36676446

蛍光インレットセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード36676446 品番WKS9-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかな蛍光色が長く持続します。
感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。

インク色 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)4.0 タイプシングル 線の太さ太字 仕様キャップ安全性ISO規格適合 材質(軸・キャップ)樹脂 全長(mm)130 質量(g)8.4 最大径(Φmm)11 インク水性顔料 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36676482
2017-02-06
用途:
事務

可もなく不可もなく。普通の蛍光ペンです。百均のものとの違いは、よく分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする