F48 FFミラー車出口 コミー 36676525

※使用例

FFミラー車出口

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード36676525品番F48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,000

フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。
出っ張らないので違和感のないデザインです。しかも、目線と同じ高さに取付けられるので、自然と安全確認ができます。素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性にすぐれた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくい、傷つきにくい、軽い、安心設計です。

型式角型付属品専用コンクリート用ボンド質量(kg)1.03ミラー寸法(mm)480×370×6.5取付け方法接着タイプ像の大きさ(曲面R)中(700)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき7,000/税込7,700

商品説明動画

【商品紹介動画】FFミラー車出口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36676525F4848893057F48BF48 FFミラー車出口 コミー 48893057FFミラー車出口コミー1枚
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。仕様等違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする