※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CD Series(CDS1BN125)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストロークA(mm)
150
注文コード
36676876
品番
CDS1BN125-150+25-XC10
参考基準価格(税別)
¥104,450
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA・オートスイッチ種類
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
150
ストロークB(mm)
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200