曜日別特売
1MAC0800S アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エス 36676927

1MAC0800S アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エス 36676927
1MAC0800S アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エス 36676927

アクリルカーブミラー 丸型一面

(2件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1式寸法(Φmm)(鏡面)800材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ注文コード36676927品番1MAC0800S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。

仕様
ポール無し
ポール用金具付
型式丸型材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ寸法(Φmm)(鏡面)800支柱の高さ(mm)-支柱厚さ(mm)-支柱径(Φmm)-タイプ一面鏡板厚(mm)3.0曲率半径R3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「注意↑」の札はついておりません。
※本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36676911
2018-08-06
用途: 分譲マンション外塀両サイト取替
中部ルーセント株式会社

商品もしっかり頑丈で納得です。お客さんも満足です。

対象商品 : 36676911
2014-12-17
用途: 原料確認
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所

作業場から原料ホッパーの中の確認に使用しています。とても見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする