303-122B タイラップ KIJIMA(キジマ) 36677602

タイラップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)180
内容量1セット(10本)注文コード36677602品番303-122B
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。

ブラック全長(mm)180幅(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36677575
2018-09-17
用途: 作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 36677602
2016-11-23
用途: 配線結束
株式会社フォーラムムラタ自動車・二輪車・自転車関連業

さいきんは、しめしめをつかっているので使っていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする