302-111L ツーウェイチェーンカッター(Oリングタイプ対応) KIJIMA(キジマ) 36677785

ツーウェイチェーンカッター(Oリングタイプ対応)

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36677785 品番302-111L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハンディータイプのチェーンカッターです。これ一個で420から525リンクまでのチェーンに対応。Oリングタイプ対応。

ブルーアルマイト 適合420〜525リンク対応
注意
※本製品によるカシメはできませんのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36677794
2022-04-13
用途:
バイクのメンテナンス
ホビーショップ チャンプ 様

バイクのメンテナンス時の、チェーン交換時に使用しました。以前のチェーンはカシメ式の物だったので、ピンの頭をサンダーで削らないと使えないので要注意。

対象商品:
36677776
2021-03-10
用途:
バイクのチェーン交換時チェーンカットに使用
小野歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

カシメ部分をグラインダーでカットした後使用、確実にピンが抜けました。良い製品です。

対象商品:
36677776
2021-01-04
用途:
シールチェーン110コマから、108コマにする為
サービス業

スーパーカブc125の純正チェーンから、このシールチェーンに交換予定です。同時にスプロケを17枚に交換の為、同時購入のキジマチェーンカッターも使用予定です。

対象商品:
36677785
2020-08-10
用途:
duke125のチェーン520交換に使用
製造業

そのままチェーンをカット出来ました。ピン抜きの精度も最初に使う短い工具はしっかりしてました。途中から長い工具に差し替えて使用しましたが、こちらは精度は良くありませんが、多分こちらの工具はこの程度で問題が無いものと思います。十分お薦め出きると思いました。

対象商品:
36677785
2020-02-11
用途:
カブのチェーン交換用
サービス業

使い勝手は、取っ手があるタイプの方が作業性に優れていると思いますが、あまり頻繁に使う物では無いので工具箱に収納しやすいデザイン優先で選びました。安価な上にアルミ製なので強度が心配でしたがDIDとRKでは問題無く使用できました。説明書に記載されていましたがチェーンによってはピンのカシメを削り取る必要があるかもしれません。

対象商品:
36677794
2019-11-07
用途:
原付きバイクチェーン420サイズ交換に仕様!
運輸・通信業

説明書ではチェーンの表面のカシメ部分をサンダーなどで削ってから使用すると作業が楽で治具を傷めないとあったが面倒臭いので直に使用してみましたが問題なくピンを抜くことができました。六角レンチを使用しますが大きめのレンチのほうが力が入って作業しやすいです、420サイズだと斜めにセットするので最初戸惑いました、外した不要になったチェーンで練習してから使用しました。そうそう使用するものではないのですが無いと困るものなので、値段的にもリーズナブルだし利用範囲も広いのでバイク乗りの方には必需品では?

1人が参考にしています
対象商品:
36677776
2019-12-21
用途:
バイクメンテナンス
製造業

軽圧入クリップタイプに使いましたが,苦も無くあっという間に外すことができました。よくできた商品だと感じました。

対象商品:
36677776
2019-09-03
用途:
チェーンの切断
建設業・工事業

価格が安くチェーン切断サイズも幅が広くとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする