304-7066 ヒューズホルダー(ミニ平型タイプ) KIJIMA(キジマ) 36677934

ヒューズホルダー(ミニ平型タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ(防滴)15A
(配線)赤
内容量1個注文コード36677934品番304-7066
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)(ホルダー部)10×55×20(配線)赤タイプ(防滴)15A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36677961
2020-07-29
用途: バッテリー直結配線保護用に仕様

旧車(バイク)の車検での難関 ヘッドライトの暗さ対策としてバッテリー直結配線に変更する際、直結配線保護用に購入しました。
30A品(配線が太い)までラインナップされているので助かります。

対象商品 : 36677943
2020-06-27
用途: バイクの古い管ヒューズを新しくしました
卸売・小売業

簡単装着で ヒューズが切れても差し替えるだけですぐ出来るし新しいヒューズなのでどこでも購入出来るのが良かったです

対象商品 : 36677961
2015-07-21
用途: バイク旧車のヒューズの代替え
農・林・水産業

メインヒューズが30Aなので、交換置き換え用として購入、欲を言えばミニ平形じゃなく入手しやすい通常の平形ヒューズのほうがよかった。
リード線がもう少し長めだともっと良かったかも(圧着端子を付けギリ間に合った)

対象商品 : 36677961
2015-11-22
用途: 重機の作業灯ヒューズボックス

何ら問題なく使えてます

対象商品 : 36677934
2014-10-06
用途: ミニバイクのヒューズホルダー交換

サイズや作りには満足出来ますが、蓋の閉まり方が頼りないです。もう少しカチッと閉まり、また開ける際のロックも外し易ければ言う事は有りません。

対象商品 : 36677943
2014-11-29
用途: リレーのヒューズ

配線が硬い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする