トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用全ネジソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36680567
品番
ZNS-3
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,397
販売価格(税別)
¥
3,088
バスケットに入れる
寸法L(mm)
65
用途
吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に
仕様
インパクト対応、シャンク部圧入式
トラスコ品番
452-1927
質量(g)
135
寸法D(mm)
27.9
適応ねじ径
W3/8