- DCクローム U型ソケット 大阪魂 36680585 - DCクローム U型ソケット 大阪魂 36680585

DCクローム U型ソケット

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36680585 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)32.9 寸法B(mm)36.7 寸法C(mm)38.9 寸法D(mm)24.5 寸法E(mm)27.9 材質(本体)ZDC/クロームメッキ 呼び径(mm)32 形状U型ソケット 付属品タッピングビス 材質(フタ)SUS430 材質(ビス)鉄/ニッケルメッキ

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36680585 - 29483337 32mm DCクローム U型ソケット フジテック・ジャパン DCクローム U型ソケット フジテック・ジャパン 1個 359 税込395 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36680576
2022-05-22
用途:
パイプの受け金物として

収納のパイプを設置したので、受け金物として使用しました。いい感じです。

対象商品:
36680576
2022-06-11
用途:
DIY
農・林・水産業

いいですよ。お勧めします。
使用目的にピッタリの商品でした。

対象商品:
36680576
2021-05-14
用途:
クローゼット用に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

光のアルミパイプと共にクローゼット内の釣り棒増設に使用 軽くてとても良い物が安価で施工出来ました。

対象商品:
36680585
2020-12-13
用途:
リフォーム工事に

パイプが一方向だけならどんなブラケットでも良いが、チーズ使用で3方向や4方向に使用するときに一人での作業でもやりやすいですね。★

対象商品:
36680576
2020-06-03
用途:
カーテンレールとして利用します

ばっちり利用できました。すっきりしてとても奇麗に利用できます。

対象商品:
36680576
2020-05-29
用途:
ハンガーポール設置の為
製造業

25パイのステンレスパイプ設置にはちょうどよいサイズでした。

対象商品:
36680576
2018-11-15
用途:
暖簾の受けに使用
LOTUS DESIGN 様 (建設業・工事業)

設置も簡単、お手軽で良い。あおり止めにもなるのでコスパが良い商品でした。

対象商品:
36680585
2018-10-06
用途:
ガレージDIY
建設業・工事業

表面の仕上げもきれいだし、かっちりとした作りで
とても良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする