- 真鍮クロームパイプ2重ソケット 大阪魂 36680612 - 真鍮クロームパイプ2重ソケット 大阪魂 36680612 - 真鍮クロームパイプ2重ソケット 大阪魂 36680612

真鍮クロームパイプ2重ソケット

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36680612 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)19.2 寸法B(Φmm)16.2 寸法C(mm)16.1 寸法D(mm)4.4 材質(本体)真鍮/クロームメッキ 呼び径(mm)16 形状二重ソケット 付属品タッピングビス 材質(ビス)SUS

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36680612 - 29483364 16mm 真鍮クロームパイプ2重ソケット フジテック・ジャパン 真鍮クロームパイプ2重ソケット フジテック・ジャパン 1個 299 税込329 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36680621
2023-05-30
用途:
掃除道具を吊りかけるバーに使用

手持ちのKM材とこちらをつかって、掃除道具を吊りかけるバーを作成。
安く、収まりも良く、とても良い買い物が出来ました。

対象商品:
36680646
2022-07-12
用途:
クローゼットのハンガーパイプに

見た目もスッキリシンプルでいつもこのソケットを使っています。

対象商品:
36680612
2021-09-28
用途:
間仕切りカーテンの設置
卸売・小売業

キッチンの入り口に目隠しカーテンを付けるため、ステンレスパイプをレール代わりに設置しました。パイプを支える2重ソケットは取り付けが簡単で見栄え良く安定感もあり、何かと重宝しています。

対象商品:
36680612
2021-08-31
用途:
カーテンレールとして使用。

間口が2m弱あり、つっぱりポールでは強度的に心配なのと、段差でカーテンの動きがスムーズでなくなるので、この2重ソケットを使用した。結果は上々。カーテンがつっかえることもなく、パイプもすっきりと設置できた。

対象商品:
36680612
2021-08-06
用途:
間仕切りカーテンのレールとして
卸売・小売業

ステンレスパイプにカーテンリングを通し、自作したカーテンを掛けるのに重宝しています。近隣のホムセンでは16mm径の2重ソケットを売っていないので助かりました。

対象商品:
36680603
2021-02-16
用途:
壁埋め込み用マガジンラックのパイプとして使わせてもらいました
建設業・工事業

パイプ受けとして使用しましたが、パイプと同じ寸法でおしゃれにとりつけられました。

対象商品:
36680646
2020-12-20
用途:
パイプの取り付け
農・林・水産業

取り付け後の見た目がスマートです。良い買い物でした。

対象商品:
36680612
2020-07-31
用途:
自宅の洗濯機上棚に使用

洗濯機の上に棚を製作したが、その際、洗濯カゴを斜めに載せるために使用。
ねじが見えず、見てくれもよく、強度的にも安心して使えている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする