- クロームソケット light 大阪魂 36680673 - クロームソケット light 大阪魂 36680673 - クロームソケット light 大阪魂 36680673

クロームソケット light

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36680673 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)32.3 寸法B(Φmm)60.3 寸法C(mm)24.2 材質(本体)ZDC/クロームメッキ 呼び径(mm)32 形状ソケット 付属品タッピングビス 材質(ビス)鉄/ニッケルメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36680673 - 29483425 32mm クロームソケット light フジテック・ジャパン クロームソケット light フジテック・ジャパン 1個 159 税込175 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36680664
2023-02-20
用途:
ハンガーパイプ受けとして
不動産業

ステンレス板をプレスしただけのと違い作りがしっかりしています。
奥行きがあり、パイプを多少短く切っても納まります。

対象商品:
36680664
2023-05-22
用途:
cat wheelにて使用
製造業

25mmステンパイプに使いましたが、やはり予想していた通り、ガタガタでしたので、修正して使いました。cat wheel にて使ったので、まぁまぁかなって感じでした。安いです。

対象商品:
36680673
2021-05-02
用途:
ビンテージエアストリームで使用。
製造業

キャンピングカーのクローゼットにパイプをつけて、ハンガーとして使用。手軽に使えて出来栄えもよし。

対象商品:
36680664
2021-01-10
用途:
衣装棚のハンガーパイプ用に

パイプ径に対するバッファも程よく扱いやすい。ただ、メッキ処理がやや荒く、バリが残っていたのが残念。そのお陰でプラスチックのような見た目になってしまっている。

対象商品:
36680673
2020-09-01
用途:
クローゼットのハンガーパイプ用

長い間壊したままでした。モノタロウの品揃えの中に、この品を見つけ
自分で 取り付けました。ネジも付いて ありがたい。

対象商品:
36680673
2020-04-19
用途:
衣装掛けポールに

価格が安くてとてもしっかりとした商品です!クローゼットルームで衣装を掛けるためのポール固定に使いました!

対象商品:
36680673
2019-06-05
用途:
物干しパイプの壁面固定

安いし特に問題は無いので良い商品です。また
購入します。

対象商品:
36680664
2019-05-23
用途:
パイプを固定してパイプハンガーとして使用するのに

見かけ、品質とも特に何の問題もなく使用。 他社製品より安くて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする