- ステンレスブラケット 首長 大阪魂 36680901 - ステンレスブラケット 首長 大阪魂 36680901

ステンレスブラケット 首長

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36680901 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)60 寸法B(mm)80 寸法C(mm)102 寸法D(Φmm)45.9 寸法E(mm)30.7 寸法F(Φmm)32.3 形状直通 材質(本体)SUS304(ヘアライン) 呼び径(mm)32 付属品タッピングビス 種別 仕上ヘアライン 材質(ビス)SUS

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36680901 - 29483660 32mm通 ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパン 1個 979 税込1,077 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36680874
2023-02-24
用途:
外部の手摺アルミのバーを取り付け

此の長さの首長ブラケットは色々探したが近所のホームセンターには手持ちが無くお世話になりました。

対象商品:
36680865
2020-07-10
用途:
手摺り取付用
建設業・工事業

価格が安く大変良いものです。高さがもう少し選べるともっと売れると思います。例えば、高さ寸法が、6cm7cm8cm9cm10cm11cm12cm等

対象商品:
36680865
2019-06-12
用途:
タオル掛け
建設業・工事業

プールサイドのタオル掛けに使用しました、長さが丁度よかったです、

対象商品:
36680892
2018-10-19
用途:
ウォークインクロゼット内のハンガーラックのパイプの補強
教育・研究機関

ステンレス材の厚みが思ったよりも薄いし、切り口のバリ取り仕上げが雑なので、取り付け作業中に指を切りました。首の部分の長さを45cmのパイプに取り替えてから取り付けました。最終的に頑丈につけることができ、強度的にはびくともしないことがわかり、一安心でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36680856
2019-08-05
用途:
パイプハンガーに使用
御宿アーバンコンフォート管理組合 様

造り的にもう少し強度が有ったら申し分ありませんでしたが、通常使用には何の問題は無いように思われます。

対象商品:
36680847
2018-05-20
用途:
手すりに

車から家庭まで手すり作りで大変便利です。…ちょっとコスパ悪いけど。

対象商品:
36680874
2018-04-26
用途:
ステンレスパイプに結構重いものを下げるために使います。
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

充分な強度がありますので人がぶら下がらない限り通常使用ではなんの心配もありません。

対象商品:
36680865
2017-10-16
用途:
ハンガーパイプの吊棚
サービス業

仕上がりも綺麗になりました。
値段がもう少し安くなると嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする