- DC クロームエルボ 回転止ネジ無 大阪魂 36681014 - DC クロームエルボ 回転止ネジ無 大阪魂 36681014

DC クロームエルボ 回転止ネジ無

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36681014 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)25.3 寸法B(Φmm)31.4 寸法C(mm)44.6 形状エルボ 材質(本体)ZDC/クロームメッキ 呼び径(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36681014 - 29483748 25mm DC クロームエルボ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン DC クロームエルボ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン 1個 439 税込483 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-19
用途:
けんすい棒
その他業種

商品は普通。でも止めねじが無いからお家のDIYだと溶接しない限り使えないかもしれません。クランプの方がおすすめだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36681005
2019-05-18
用途:
やまのいも棚づくりに利用。
その他業種

つる用の網掛け時、引っかかることもなくなり、作業効率アップ。十分納得。

対象商品:
36681032
2017-04-19
用途:
マフラーの角度付け

マフラー側はブカブカですが使用パイプにジャスティス

対象商品:
36681023
2011-11-13
用途:
繋ぎ目」
有限会社ハナカツ 様

つくりが雑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする