曜日別特売
- 棚受け金具(スチール) 大阪魂 36681373

 

- 棚受け金具(スチール) 大阪魂 36681373
- 棚受け金具(スチール) 大阪魂 36681373

棚受け金具(スチール)

(59件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード36681373品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
付属品ビス材質(本体)鉄/焼付塗装呼び寸法(mm)250×300安全荷重(kg)28寸法A(mm)301寸法D(mm)43寸法B(mm)250寸法C(mm)27取付穴数6取付穴寸法(mm)3.8-4.4棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36681364
2024-04-22
用途: DIY利用

物置に棚を設置する際に利用するために購入。しっかりしたもので満足しています

対象商品 : 36681373
2023-04-30
用途: 棚の取付け
サービス業

シンプルで無骨なデザインですが、緑色のトーンがおしゃれだと思います。サイズが豊富なのもとても良いです。何より大変安価で助かります。
この感じで色のバリエーションが増えると片方ずつ違う色にしたりポップなアレンジが出来て素敵かと思います。またたくさん買います。

対象商品 : 36681705
2022-04-14
用途: 商品の棚の受け
株式会社ジー・エス・ピー建設業・工事業

意外と頑丈で値段も安くて、改善策もなく満足してます。

対象商品 : 36681583
2021-12-08
用途: 棚を付けるため

至って普通の棚受けです。今回ブラウンがほしくて購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36681671
2021-08-13
用途: 棚止め
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

棚の補強に購入しました。しっかりと補強できました。

対象商品 : 36681592
2021-03-30
用途: ラブリコで棚を作成するのに使用
その他業種

安価な割には、ちゃんと強度もあり、ネジ位置も電動ドライバーで締められる位置だったので、簡単につけられました。

対象商品 : 36681425
2021-01-02
用途: 日曜大工に
自動車・二輪車・自転車関連業

キャットタワー製作に使用した。ネコの重さには十分な強度です。ビスが付属しているのは嬉しい。近所のホームセンターの同等品よりだいぶ安かった。

対象商品 : 36681477
2020-06-07
用途: 棚の作製
製造業

とてもしっかりした作りで満足です。ビスも短5本、長5本の10本付いてきて助かりました。ビスの頭も本体の色で塗装してあります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする