FSH-201 アクリル製防災面 FSH 理研オプテック 36682107 FSH-201 アクリル製防災面 FSH 理研オプテック 36682107

アクリル製防災面 FSH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36682107 品番FSH-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
形状ヘルメット取付型防災面 仕様レンズ交換可 適合(ヘルメット)MP型 寸法(mm)255×205×2 質量(g)192 レンズ色クリア 材質(レンズ)アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする