FSH-201S アクリル製防災面 FSH 理研オプテック 36682116 FSH-201S アクリル製防災面 FSH 理研オプテック 36682116

アクリル製防災面 FSH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36682116 品番FSH-201S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
形状ヘルメット取付型防災面 適合(ヘルメット)MP型 寸法(mm)W255XH200(Wはレンズの半周の長さ)、(側板:H180XD147) 質量(g)234 レンズ色クリア 材質(レンズ)アクリル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36682116 FSH-201S 25658886 FSH-801S 防災面 アクリルシールド FSH-8 理研オプテック 防災面 アクリルシールド FSH-8 理研オプテック 1個 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする