理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの シールド(防災面)
理研オプテックの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
アクリル製防災面 FSH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36682125
品番
FSH-209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ヘルメット取付型防災面
仕様
レンズ交換可
適合
(ヘルメット)MP型
寸法(mm)
W200XH230XD104
質量(g)
160
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
アクリル