理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの シールド(防災面)
理研オプテックの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
アクリル製防災面 FSH
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36682134
品番
FSH-209S
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ヘルメット取付型防災面
適合
(ヘルメット)MP型
寸法(mm)
W200XH230XD104、(側板:H180XD147)
質量(g)
208
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
アクリル