理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの シールド(防災面)
理研オプテックの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
アクリル製防災面 NV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
W255×H205×2t
注文コード
36682186
品番
NV-201
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・対応
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ヘルメット取付型防災面
仕様
レンズ交換可
適合
(ヘルメット)MP型
寸法(mm)
W255×H205×2t
質量(g)
254
タイプ
スタンダード
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
アクリル