NV-209 アクリル製防災面 NV 理研オプテック 36682204 NV-209 アクリル製防災面 NV 理研オプテック 36682204

アクリル製防災面 NV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)W200×H230×2t 対応MP型対応 注文コード36682204 品番NV-209
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は寸法・対応など5種類から選べます 他の種類を見る
形状ヘルメット取付型防災面 仕様レンズ交換可 適合(ヘルメット)MP型 寸法(mm)W200×H230×2t 質量(g)222 タイプ球面 レンズ色クリア 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする