宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の 丸型ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36683114
品番
UK-SGN150SHD-DK
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径(Φmm)
150
高さ(mm)
(水止め)50
寸法A(mm)
197
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
160
仕上
電解研磨
材質
(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)
(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ
(金網)12M
種類
丸型ガラリ
適合パイプ径(Φmm)
(内径)146〜160
有効面積(cm
2
)
106.0
RoHS指令(10物質対応)
対応