STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の トラック電装
STANLEY(スタンレー電気)の トラック用交換電球
STANLEY(スタンレー電気)の ブリスターパック(24V対応)
シングル球B19/BA15s(ブリスターパック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
36683157
品番
8
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
口金
BA15s
ガラス球形式
B19
色
クリア
用途
ライセンス、パーキング、ストップランプ
全長(mm)
44
タイプ
シングル球
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
12