CT-1 角型ワイヤーバスケット PALMY 36683324

角型ワイヤーバスケット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36683324 品番CT-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,390
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フラットハンドルバーのブレーキレバーと干渉を避けるカットタイプのワイヤーバスケットです。
幅、奥行、深さも十分で積載量も抜群です。
スチールワイヤーにPEコーティングを施したクリアーとブラックの2カラーです。
同色の取り付け金具付きです。

材質スチール 付属品取付金具 ブラック 高さ(mm)185〜230 加工PEコーティング 下部寸法(mm)305×225 上部寸法(mm)355×255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683324
2017-06-16
用途:
日常
サービス業

取り付け金具が付いてるとは知らなかった。

別途、取り付け金具を買ってしまった。

対象商品:
36683315
2017-10-23
用途:
自転車の修理
その他業種

画像で見るよりいい商品で、コストパフォーマンスが高いと思います。

対象商品:
36683315
2017-06-01
用途:
自転車

2ヶ月くらい使っていたが、やはり錆びがめだってきた

対象商品:
36683315
2015-12-09
用途:
買い物
株式会社渡辺産業運輸 様

大きいししっかりしてるので
、気に入ってます。今回2個めの買い物です。

対象商品:
36683324
2016-08-07
用途:
自転車の前カゴ交換
建設業・工事業

造りはまあまあ、お値段の割に使えると思います。普通に使えるサイズです。

対象商品:
36683315
2015-07-25
用途:
家庭用ママチャリ補機

至って普通のバスケットですが、価格と品質は納得のいくモノです。
大きさも選べるのが良いかな。

安価ではあっても重厚な作りで重さはあるので、用途に適しているなら買いだと思います。

対象商品:
36683315
2015-09-10
用途:
ママチャリ

コストパフォーマンスはあるが、高品質の期待を持ってはいけません。到着時既にサビあり、取付金具のネジは+位置がセンターになく、別途HCで購入しました。製品にばらつきがあると思います。

対象商品:
36683324
2012-05-05
用途:
自転車用前カゴ

ブレーキレバーとの干渉を避けるカットタイプのワイヤーバスケットです、カゴの底はA4用紙がスッポリと入る広さがあります。
PEコーティングで色は艶有り黒です。
取り付け金具を含まないカゴ単体の重量は、1.04kgでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする