曜日別特売
FB-8 バイク用フロントメッシュカゴ GRK 36683665

FB-8 バイク用フロントメッシュカゴ GRK 36683665
FB-8 バイク用フロントメッシュカゴ GRK 36683665

バイク用フロントメッシュカゴ

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36683665品番FB-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

さまざまなスクーターに取り付けが可能な高い汎用性を持ったフロント用バスケットです。
デザイン、強度、汎用性など非常にコストパフォーマンスに優れています。

用途スクーター向けバスケットブラック付属品取付金具材質スチール高さ(mm)240~220質量(g)1150加工PEコーティング下部寸法(mm)295~245×225上部寸法(mm)330~250×265
注意
※本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が組み付けることを前提としております。
※車種によっては取付不可能な場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 二輪の整備に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

取付が純正と変わりなく取り付けられます。
品物がしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 36683665
2023-06-30
用途: 原付バイクの前かごとして取付
その他業種

全く問題なくプラスドライバーだけで5分ほどで取付完了しました。
値段も汎用品とのことで、メーカーの物も含めていろいろなサイトを探し回りましたが、
送料がかかってもモノタロウでの購入が圧倒的に格段に安かったです。
作りも丈夫でとても満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36683665
2022-03-18
用途: 原付バイクの前カゴ荷物入れ
運輸・通信業

初めて、自分で取り付け作しました。もうすぐ還暦のオバちゃんですが、スムーズに出来ました!このお値段なので、どうかなと思ってたのですが、塗装仕上げがちょっと雑な部分は、ありましたが、カゴ自体は、しっかりしていたし満足度大です!注文して良かったです!

1が参考にしています
対象商品 : 36683665
2021-09-25
用途: 普段の買い物用
その他業種

非常に安価ですが、丈夫です。 中に沢山、荷物が入りそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 36683665
2021-07-12
用途: バイクに取り付け
運輸・通信業

値段、品質、ともに満足です。
取り付けボルトも複数あり助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 36683665
2020-06-30
用途: スクータの前カゴ
製造業

ヤマハの50㏄のスクータの前かごに使用。古いスクータなのでキャリアが廃版。
工夫をして無理やり取り付けました。ばっちりです

対象商品 : 36683665
2019-03-09
用途: 設置
サカイ商店卸売・小売業

品物を入れる大きさがちょうど良かった。しっかりしているので良かった。

対象商品 : 36683665
2018-09-08
用途: 単車(原付)の前かごの荷物置き用で使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

単車(原付)の前かごの荷物置き用で、使用しており、とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする