P-NR12-70 ナンバーセットワイヤーロック PALMY 36683866

ナンバーセットワイヤーロック

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36683866 品番P-NR12-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,120
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ナンバーセット(暗証番号変更)機能がらくらく簡単設定の新型になりました。
収納に便利なマジックバンド付きで、コンパクトに収納できます。

タイプダイヤルワイヤー錠 付属品マジックバンド 材質スチール/樹脂 クリアー ワイヤー径(Φmm)12 ワイヤー長(mm)700 キー方式ダイヤル式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683857
2019-06-10
用途:
ゴミステーションに
内山煙草店 様 (卸売・小売業)

番号も簡単に変更でき、ダイヤルも回しやすく、大きいので使いやすいですね。

対象商品:
36683857
2018-10-21
用途:
犬の散歩時につなぐチェーンの代わり
サービス業

長さがあり軽量でナンバー登録できる品物を探してて
これを購入した。
思ったより曲げやすく使い勝手が良い。
犬の散歩時、一時的につなぐ場所が欲しいので、このチェーンで
木や石柱などにつないでますが重宝してます。

対象商品:
36683857
2018-08-10
用途:
以前のが壊れた
不動産業

ダイヤルが見やすいですね。カチカチして耐久性もある感じです。
屋外使用ですが、今のところ問題ないです。価格からしてお買い得です。

対象商品:
36683857
2016-04-04
用途:
資材置き場ゲートで使用
有限会社長谷川建材工業 様

ダイヤル設定解除共に、使いやすく 長さも余裕が有るので便利です

対象商品:
36683866
2014-10-06
用途:
自転車の施錠

鍵としてはいたって普通。4桁のダイヤルを任意の数字にセットでき、自分が覚えやすい数字にできてたいへん便利。
太さの割によく曲がり使い勝手は良い。ただし、スペックは太さ12mmだが中のワイヤーの太さは7mmくらい。
他社品で太さ10mmを別に使っていたので、より防犯効果が高そうだと思ったが、他社品は中のワイヤーが9mmだった。
金属ワイヤーをカバーしている樹脂の厚みで太さを稼いでいるのがわかってガッカリ。

対象商品:
36683857
2013-04-09
用途:
子供の自転車の盗難防止
建設業・工事業

値段のも安く丈夫そうです、もう少し使ってレビューします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする