曜日別特売
P-ESD10-60 キラキラワイヤーロック PALMY 36683875

キラキラワイヤーロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード36683875品番P-ESD10-60
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ワイヤーがきらきら光るスタイリッシュなデザインです。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
キズのつきにくいやわらかなエラストマー樹脂をシリンダー部に採用しました。
施錠時以外はシリンダーからキーが抜けない設計になっており、誤施錠の心配がありません。

タイプワイヤー錠付属品マジックバンド、ディンプルキー3本材質スチールピンク質量(g)300加工樹脂ワイヤー長(mm)600キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする