P-ESD10-60 キラキラワイヤーロック PALMY ディンプルキー 36683884

キラキラワイヤーロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36683884 品番P-ESD10-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,030
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーがきらきら光るスタイリッシュなデザインです。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
キズのつきにくいやわらかなエラストマー樹脂をシリンダー部に採用しました。
施錠時以外はシリンダーからキーが抜けない設計になっており、誤施錠の心配がありません。

タイプワイヤー錠 付属品マジックバンド、ディンプルキー3本 材質スチール ライトブルー 質量(g)300 ワイヤー径(Φmm)10 加工樹脂 ワイヤー長(mm)600 キー方式ディンプルキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする