P-ESDL12-90 蓄光ワイヤーロック PALMY 36683936

蓄光ワイヤーロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36683936 品番P-ESDL12-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

蓄光で鍵穴が光り、暗闇でのオープンがスピーディーに行えます。
やわらかい樹脂(エラストマー)の採用で車体にキズが付きにくくなっています。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
ワイヤーをまとめるバンド付きで、コンパクトに収納できます。
キーのナンバーを控えていただくことで、いつでも合鍵をお渡しできる「スペアキーシステム」を採用しています。

付属品マジックバンド、ディンプルキー3本 材質スチール ブラック 質量(g)400 ワイヤー径(Φmm)12 加工樹脂 ワイヤー長(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする