PALMY
PALMYの タイヤ・ホイール関連
PALMYの 自転車用補助輪
補助輪
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
36684304
品番
SW-303
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。
汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
適合
16インチ用
用途
二輪(自転車)を補助する車輪
付属品
取付金具
材質
樹脂/スチール
色
(タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
質量(g)
950