※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1CN140)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・オートスイッチ種類
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
142
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
注文コード
36684874
品番
CDS1CN140-142
参考基準価格(税別)
¥54,010
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
142
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード