大阪魂
大阪魂の 建具金物
大阪魂の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
大阪魂の パイプブラケット
カラー木目ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36690622
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
19.8
寸法B(Φmm)
48.3
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
51
材質
ZDC
形状
直止
呼び寸法(mm)
19
付属品
取付ビス
種別
止
仕上
木目調塗装
注意
※木目調塗装のため、個々に色調、模様が異なります。御了承願います。