- カラー木目ブラケット 大阪魂 36690647 - カラー木目ブラケット 大阪魂 36690647 - カラー木目ブラケット 大阪魂 36690647 - カラー木目ブラケット 大阪魂 36690647

カラー木目ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36690647 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)32.1 寸法B(Φmm)62 寸法C(mm)46 寸法D(mm)68 材質ZDC 形状直止 呼び寸法(mm)32 付属品取付ビス 種別 仕上木目調塗装
注意
※木目調塗装のため、個々に色調、模様が異なります。御了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36690647 - 29484439 32mm止 カラー木目ブラケット フジテック・ジャパン カラー木目ブラケット フジテック・ジャパン 1個 1,198 税込1,318 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする