大阪魂
大阪魂の 建具金物
大阪魂の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
大阪魂の パイプブラケット
カラー木目ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36690692
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
25.2
寸法B(Φmm)
55.3
寸法C(mm)
42
寸法D(mm)
62
材質
ZDC
形状
直通
呼び寸法(mm)
25
付属品
取付ビス
種別
通
仕上
木目調塗装
注意
※木目調塗装のため、個々に色調、模様が異なります。御了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36690692
-
29484484
25mm通
カラー木目ブラケット
フジテック・ジャパン
1個
¥
879
税込
¥
967
ブランド名変更のため