※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- カラー木目ソケット 大阪魂 36690866 - カラー木目ソケット 大阪魂 36690866

カラー木目ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36690866 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)19.8 寸法B(Φmm)41 寸法C(mm)14.3 材質ZDC 呼び寸法(mm)19 形状ソケット 付属品取付ビス 仕上木目調塗装
注意
※木目調塗装のため、個々に色調、模様が異なります。御了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36690866 - 29484658 19mm カラー木目ソケット フジテック・ジャパン カラー木目ソケット フジテック・ジャパン 1個 379 税込417 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36690884
2015-03-01
用途:
手摺

木目がパイプに対して貧弱で残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする