※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー木目パイプ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36691112 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

鉄製パイプに木目調ビニルで被覆しています。

呼び寸法(mm)13 パイプ径(Φmm)13 全長(mm)1800 材質
注意
※個々に色調、模様が異なります。パイプを切断する際は表面の木目ビニルがはがれやすいので御注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36691112 - 29484904 13×1800 カラー木目パイプ フジテック・ジャパン カラー木目パイプ フジテック・ジャパン 1本 999 税込1,099 ブランド名変更のため

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36691085
2020-12-07
用途:
手すり 物干し竿
製造業

19・25・32 と用途に合わせて買ってみた ステンレス巻きパイプより木目調で見た目が良い。
市販のブラケットに取り付けの際は木目調がはがれる心配がある、内径を測って購入した方が良いかもしれない。規格品だが木目調の分だけ厚いのか?
被覆ビニールが剥きずらいのは他のレビュー通り

1人が参考にしています
対象商品:
36691085
2020-12-13
用途:
ロッドホルダー取り付け
製造業

車にロッドホルダーを取り付ける為に購入しました。ステン巻きのパイプから変更しましたが雰囲気もガラッと変わり見た目もグッドです。

対象商品:
36691155
2021-04-20
用途:
中二階の梯子用に
株式会社島根建材公社 様 (卸売・小売業)

まだ設置していませんが、良いものになると思います。ありがとうございました。

対象商品:
36691137
2020-03-13
用途:
ディスプレイ用に
卸売・小売業

木だとしなるので、木目調のこちらがいいです。
ハンガーをかけて使用しています。
思っていたより、濃い茶色でした。

対象商品:
36691155
2017-12-19
用途:
室内の物干し竿
自動車・二輪車・自転車関連業

部屋の雰囲気を壊さずインテリアに溶け込む素敵な物干し竿になりました。
長さがもう少しあったらいいと思いました。

対象商品:
36691137
2020-07-11
用途:
ラックにカーテンをつける

薄い金属のパイプに、木目の樹脂が巻いて(被覆?)ある構造。
屋外にラック材を使って自転車置き場を作ったのですが、正面にカーテンを付けようとしてその心材として使用。端末の処理が特になく、キャップを付けるか受けで固定するかしないといけないと後で気付きました。
詳細なサイズが分からないのが買うときの悩みでした。

対象商品:
36691155
2015-05-26
用途:
共用屋内階段の手摺

強度や切断のしやすさは全く問題ないです。
屋内での使用なのでステン巻きよりも木目調の方が暖かみがあり使用者の評判も良いです。
ただ、設置本数が多かったので、輸送保護のビニール(シュリンクフィルム)の剥ぎ取りに時間が掛かりました。
保護ビニールに糸を入れる等で一発で剥ぎ取れるようになっていると便利なのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
36691155
2018-06-10
用途:
個人家屋の内装
製造業

DIY店で購入するのとあまり変わらない価格と品質。現場に届けてもらえるのは有り難いが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする